Distributeur pneumatique Festo VSPA-B-P53C-A2

Distributeur

Voir les informations techniques
Références
Festo :VSPA-B-P53C-A2
Rubix :0326-2570697
Fabricant :546730
EAN :4052568092429
DISTRIBUTEUR PNEUMATIQ VSPA-B-P5 53C-A2
Résumé technique
Typevanne pneumatique
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISTRIBUTEUR PNEUMATIQ VSPA-B-P5 53C-A2


Distributeur pneumatique VSPA-B-D52-A1 Largeur 26 mm. Fonction de distributeur=5/2, bistable, dominant, Mode d'actionnement=pneumatique, Largeur=26 mm, Débit nominal normal=1100 l/min, Pression de service=-0,9 - 16 bar

Informations techniques


Attributs
Typevanne pneumatique
Nombre d’orifices5
Pression maxi de service10 bar
Débit450 l/min
Plage de pression-0,9/10 bar
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,98 HT
/ unité
124,78 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours