Distributeur pneumatique Festo VSVA-B-M52-MH-A2-1C1

Vanne normalisée avec obturateur central VSVA

Voir les informations techniques

Références

Festo :VSVA-B-M52-MH-A2-1C1
Rubix :0326-2167888
Fabricant :546703
EAN :4052568184872
ELECTRODISTRIBUTEUR VSVA-B-M52- MH-A2-1C1 546703

Résumé technique

Typeelectrodistributeur vsva-b-m52- mh-a2-1c1 546703
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VSVA-B-M52- MH-A2-1C1 546703


Vannes normalisées ISO 15407-1 avec clapet central

Points forts

  • Conforme à la norme ISO 5599-1
  • Connexion électrique avec fiche centrale
  • Boîtier métallique robuste
  • Assemblage de collecteurs avec différentes tailles possible

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur vsva-b-m52- mh-a2-1c1 546703
Nombre d’orifices5
Débit550 l/min
149,66 € HT
/ unité
179,59 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours