Distributeur pneumatique Festo JMVH-5-1/8-S-B

Electrovanne JMVH-5-1/8

Voir les informations techniques
Références
Festo :JMVH-5-1/8-S-B
Rubix :0326-2580305
Fabricant :30476
EAN :4052568113612
ELECTRODISTRIBUTEUR JMVH-5-1/8-S S-B
Résumé technique
Typevalve tiger 2000
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR JMVH-5-1/8-S S-B


Électrodistributeur JMVH-5-1/8-S-B avec bobines et commande manuelle auxiliaire, sans connecteurs. Fonction de distributeur=5/2 bistable, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=26 mm, Débit nominal normal=1000 l/min, Pression de service=-0,9 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Typevalve tiger 2000
Nombre d’orifices5
Débit1000 l/min
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
452,92 HT
/ unité
543,50 TTC
  • Livraison habituellement sous (12) jours