Distributeur pneumatique SMC VH302-F03
Soupape manuelle VH
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :VH302-F03
Rubix :0338-2278963
Fabricant :VH302-F03
Documents
Détails articles : VANNE 4/2 ET 4/3 COMMANDE MANUEL VH302-F03
La conception compacte de la vanne manuelle rotative de la série VH et sa variété de débits font de cette vanne l’outil idéal pour de nombreuses applications nécessitant une commande directionnelle manuelle. La conception de la bague de guidage rend la vanne VH facile à manipuler et grâce à son système auto nettoyant et d’essuyage, elle offre une grande résistance à la pollution.
Vanne 4/2 et 4/3 a commande manuelle serie vh
Points forts
Montage sur panneaux.
Informations techniques
Attributs
| Type | vanne 4/2 et 4/3 commande manuel vh302-f03 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,69 € HT
/ unité
164,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours