Distributeur pneumatique Festo JMN1DH-5/2-D-3-C
Électrovanne JMN1DH-5/2
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :JMN1DH-5/2-D-3-C
Rubix :0326-2578955
Fabricant :159715
EAN :4052568127015

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR JM N1DH-5/2-D D-3-C
Électrodistributeur JMN1DH-5/2-D-3-C selon ISO 5599/1, avec commande auxiliaire manuelle, sans bobines et sans connecteurs femelles. Bobines et connecteurs femelles doivent être commandés séparément. Fonction de distributeur=5/2, bistable, dominant, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=65 mm, Débit nominal normal=4500 l/min, Pression de service=2 - 10 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | vanne standard iso 5599-1 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Débit | 4500 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
366,35 € HT
/ unité
439,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours