Distributeur pneumatique Festo VUVS-L20-M32U-AD-G18-F7-1C1

Électrovanne

Voir les informations techniques

Références

Festo :VUVS-L20-M32U-AD-G18-F7-1C1
Rubix :0326-2562326
Fabricant :575270
EAN :4052568103750
ELECTRODISTRIBUTEUR VUVS-L20-M32U-AD-G18-F7

Résumé technique

Typeelectrodistributeur vuvs-l20-m32u-ad-g18-f7
Nombre d’orifices3
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VUVS-L20-M32U-AD-G18-F7


Les vannes en ligne sont conçues pour être utilisées sans connexion pneumatique. Tous les raccords pneumatiques se trouvent sur la vanne et peuvent être équipés de raccords/tuyaux.

Points forts

Alimentation en air pilote interne/externe
Réarmement par : ressort mécanique
Direction du flux non réversible

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur vuvs-l20-m32u-ad-g18-f7
Nombre d’orifices3
Débit700 l/min
96,76 € HT
/ unité
116,11 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours