Distributeur pneumatique Festo VUVG-LK14-T32C-AT-G18-1R8L-S
Électrovanne pour raccordement individuel VUVG
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VUVG-LK14-T32C-AT-G18-1R8L-S
Rubix :0326-2585605
Fabricant :8042566
EAN :4052568286927



Résumé technique
| Type | electrodistribu vuvg-lk14-t32c-at-g18-1 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 2 |
Détails articles : ELECTRODISTRIBU VUVG-LK14-T32C-AT-G18-1
Cette vanne universelle a fait l'objet d'une nouvelle conception intérieure et offre désormais une combinaison exceptionnelle de débits élevés et d'une conception compacte. L'ensemble de la gamme VUVG, qu'il s'agisse d'une vanne individuelle ou d'un terminal de vanne, est conçu pour répondre précisément à toutes vos exigences.
Points forts
- Vanne universelle compacte
- Technique de raccordement par boîte de connexion électrique (E-box)
- Débit élevé par rapport à sa taille
- Les vannes en ligne peuvent être utilisées comme vannes individuelles ou vannes de collecteur
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistribu vuvg-lk14-t32c-at-g18-1 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 2 |
| Débit | 570 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,82 € HT
/ unité
116,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours