Distributeur pneumatique SMC SY3140-5FU-Q
Electrodistributeur 5/2 et 5/3 serie SY3000
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :SY3140-5FU-Q
Rubix :0338-2046186
Fabricant :SY3140-5FU-Q
EAN :3618036191578

Résumé technique
| Type | electrodistributeur 5/2 mono sy3140-5fu-q |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Documents
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 5/2 MONO SY3140-5FU-Q
La série SY offre de plus grandes avances au niveau des performances de la vanne pour offrir une solution rentable à vos besoins. La série offre un débit élevé et une faible consommation électrique, le tout dans une conception compacte. La série SY est disponible avec montage en ligne ou sur embase et les électrovannes peuvent être utilisées individuellement ou sur une barrette.
Electrodistributeur 5/2 et 5/3 serie sy3000
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur 5/2 mono sy3140-5fu-q |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Débit | 276 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,47 € HT
/ unité
125,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours