Distributeur pneumatique Festo VSVA-B-T32C-A-A2-P1
Vanne normalisée avec obturateur central VSVA
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VSVA-B-T32C-A-A2-P1
Rubix :0326-2567390
Fabricant :546732
EAN :4052568184995

Détails articles : DISTRIBUTEUR DE BASE VSVA-B-T32C-A-A2-P1
Vannes normalisées ISO 15407-1 avec clapet central
Points forts
- Conforme à la norme ISO 5599-1
- Connexion électrique avec fiche centrale
- Boîtier métallique robuste
- Assemblage de collecteurs avec différentes tailles possible
Informations techniques
Attributs
| Type | vanne de base |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Débit | 400 l/min |
| Plage de pression | 2/10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,44 € HT
/ unité
133,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours