Distributeur pneumatique SMC SY9120-5YO-C8F-Q
SY9000, électrovanne à 5 ports, tous types
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :SY9120-5YO-C8F-Q
Rubix :0338-2371312
Fabricant :SY9120-5YO-C8F-Q
Détails articles : DISTRIBUTEUR 5/2 MONOSTABLE 24VCC 3/8 TUBE 8
La série SY offre des avancées majeures en matière de performances des vannes pour des solutions rentables répondant à vos besoins. Cette série offre un débit élevé avec une faible consommation d'énergie dans une conception compacte. L'électrovanne SY est disponible en version à passage de corps ou à montage sur embase et peut être utilisée individuellement ou montée sur un collecteur.
Points forts
Fluide : Air.Pression de fonctionnement : -100 kPa à 0,7.Température ambiante et du fluide [°C] : -10 à 50 (pas de gel).Tension nominale de la bobine [DC] : 24, 12 V.Boîtier : IP67 (basé sur IEC60529).
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur 5/2 monostable 24vcc 3/8 tube 8 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,34 € HT
/ unité
134,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours