Références
Festo :BMFH-3-3-M5
Rubix :0326-2574280
Fabricant :4523
EAN :4052568110529

Résumé technique
| Type | électrovanne programme supplémentaire |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR BMFH-3-3-M5
Électrodistributeur BMFH-3-3-M5 avec pilotes électriques et connecteurs, commande manuelle, raccord M5. Egalement livrable sans connecteurs avec le complément de référence "-OD" (prix minoré). Indiquer la tension. Fonction de distributeur=3x2/2 monostable, fermé, Mode d'actionnement=électrique, Débit nominal normal=50 l/min, Pression de service=0 - 8 bar, Conception=Soupape à siège avec ressort de rappel
Informations techniques
Attributs
| Type | électrovanne programme supplémentaire |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
| Débit | 50 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
491,55 € HT
/ unité
589,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours