Distributeur pneumatique Festo MHA1-M1LH-3/2G-0,6-TC

MHA1 Valve directionnelle

Voir les informations techniques

Références

Festo :MHA1-M1LH-3/2G-0,6-TC
Rubix :0326-2593079
Fabricant :540444
EAN :4052568090463
ELECTRODISTRIBUTEUR MHA1M1LH32G06TC

Résumé technique

Typevanne de contrôle directionnel spécifique à l'application mha1, mhp3
Nombre d’orifices3
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MHA1M1LH32G06TC


Électrodistributeur MHA1-M1LH-3/2G-0,6-TC Embase de distributeur pour montage individuel et en batterie, encombrement particulièrement faible, avec connecteur au-dessus. Fonction de distributeur=3/2 monostable, fermé, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=10 mm, Débit nominal normal=10 l/min, Pression de service=0 - 8 bar

Informations techniques


Attributs
Typevanne de contrôle directionnel spécifique à l'application mha1, mhp3
Nombre d’orifices3
Débit10 l/min
57,24 € HT
/ unité
68,69 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours