Distributeur pneumatique SMC VQ5000-PW-04F-Q

Sous-plaque

Voir les informations techniques

Références

SMC :VQ5000-PW-04F-Q
Rubix :0338-2269816
Fabricant :VQ5000-PW-04F-Q
EAN :3618036553550
EMBASE ASSOCIABLES VQ5000-PW-04F-Q

Résumé technique

Typesous-plaque
Nombre d’orifices5

Détails articles : EMBASE ASSOCIABLES VQ5000-PW-04F-Q


Les vannes VQ sont idéales pour les applications nécessitant une grande vitesse, un fonctionnement fréquent, un temps de réponse stable et une longue durée de vie. Des méthodes de montage innovantes permettent de changer les vannes sans démonter entièrement le collecteur Les raccords instantanés intégrés permettent d'économiser du temps et de la main-d'œuvre pour la tuyauterie.
Embase associables

Points forts

•Fluide : air, gaz inerte
Plage de pression d’exploitation : 0,1 - 0,7MPa

Informations techniques


Attributs
Typesous-plaque
Nombre d’orifices5
79,61 € HT
/ unité
95,53 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours