Références
Festo :MFH-5-1/8-L-B-EX
Rubix :0326-2575644
Fabricant :535921
EAN :4052568169718

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MF H-5-1/8-L- -B-EX
Électrodistributeur MFH-5-1/8-L-B-EX avec commande auxiliaire manuelle, sans bobine et sans connecteur femelle. Bobine et connecteur femelle doivent être commandés séparément. Fonction de distributeur=5/2, monostable, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=26 mm, Débit nominal normal=1000 l/min, Pression de service=3 - 10 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | valve tiger 2000 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Débit | 1000 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
290,61 € HT
/ unité
348,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours