Distributeur pneumatique SMC VQZ3151-5LO1-Q

Electrovanne 5/2 et 5/3 série VQZ

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :VQZ3151-5LO1-Q
Rubix :0338-2382798
ELECTROVANNE 5/2 ET 5/3 SERIE VQZ VQZ3151-5LO1-Q
Résumé technique
Typeelectrovanne 5/2 et 5/3 serie vqz vqz3151-5lo1-q
Nombre d’orifices5
Documents

Détails articles : ELECTROVANNE 5/2 ET 5/3 SERIE VQZ VQZ3151-5LO1-Q


Les électrodistributeurs à montage sur embase de la série VQZ combinent flexibilité, durée de vie et performance dans un style de montage plus traditionnel. Les électrodistributeurs VQZ à montage en ligne combinent flexibilité, un haut niveau de performance et une longue durée de vie dans un modèle à corps en ligne.
Electrovanne 5/2 et 5/3 serie vqz

Informations techniques


Attributs
Typeelectrovanne 5/2 et 5/3 serie vqz vqz3151-5lo1-q
Nombre d’orifices5
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,72 HT
/ unité
112,46 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours