Distributeur pneumatique SMC VQ21A1-5GZ-C6-Q

Electrodistributeur 2/2 serie VQ20

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :VQ21A1-5GZ-C6-Q
Rubix :0338-2264615
Fabricant :VQ21A1-5GZ-C6-Q
ELECTRODISTRIBUTEUR 2/2 VQ20 VQ21A1-5GZ-C6-Q
Résumé technique
Typeelectrodistributeur 2/2 vq20 vq21a1-5gz-c6-q
Nombre d’orifices2
Documents

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 2/2 VQ20 VQ21A1-5GZ-C6-Q


La série VQ20/30 est une série de distributeur 2/2 à commande asservie pouvant être utilisées dans différents milieux. Cette série, compacte et légère, dispose d'une grande capacité de débit. La longue durée de vie de la série VQ20/30, sa bobine à vitesse élevée (jusqu'à 20 millions de cycles à 100 cps pour l'utilisation dans les applications pneumatiques) et sa construction tout en plastique, en fait un modèle excellent pour tous ceux qui souhaitent de grandes performances à un moindre coût.
Electrodistributeur 2/2 serie vq20

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur 2/2 vq20 vq21a1-5gz-c6-q
Nombre d’orifices2
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,03 HT
/ unité
69,64 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours