Distributeur pneumatique Festo VUVG-LK14-B52-T-G18-1R8L-S

Électrovanne pour raccordement individuel VUVG

Voir les informations techniques

Références

Festo :VUVG-LK14-B52-T-G18-1R8L-S
Rubix :0326-2473606
Fabricant :8042568
EAN :4052568286941
ELECTRODISTRIBUTEUR VUVG-LK14-B52-T-G18-1R8 ET

Résumé technique

Typeelectrodistributeur vuvg-lk14-b52-t-g18-1r8 et
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VUVG-LK14-B52-T-G18-1R8 ET


Cette vanne universelle a fait l'objet d'une nouvelle conception intérieure et offre désormais une combinaison exceptionnelle de débits élevés et d'une conception compacte. L'ensemble de la gamme VUVG, qu'il s'agisse d'une vanne individuelle ou d'un terminal de vanne, est conçu pour répondre précisément à toutes vos exigences.

Points forts

  • Vanne universelle compacte
  • Technique de raccordement par boîte de connexion électrique (E-box)
  • Débit élevé par rapport à sa taille
  • Les vannes en ligne peuvent être utilisées comme vannes individuelles ou vannes de collecteur
.

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur vuvg-lk14-b52-t-g18-1r8 et
Nombre d’orifices5
Débit660 l/min
103,53 HT
/ unité
124,24 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours