Distributeur pneumatique SMC SY5520-5LOU-01F-Q

Électrovanne 5/2 et 5/3 Série SY5000

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :SY5520-5LOU-01F-Q
Rubix :0338-2046610
Fabricant :SY5520-5LOU-01F-Q
EAN :3618036170344
DISTRIBUTEUR 5/3 CENTRE SOUS PRESSION 24VCC 1/8

Résumé technique

Typedistributeur 5/3 centre sous pression 24vcc 1/8
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DISTRIBUTEUR 5/3 CENTRE SOUS PRESSION 24VCC 1/8


La série SY offre des avancées majeures en matière de performances des vannes pour des solutions économiques répondant à vos besoins. La série offre un débit élevé avec une faible consommation d'énergie dans un design compact. Le SY est disponible en modèles à orifice de corps ou à base et peut être utilisé individuellement ou monté sur un collecteur.
Electrodistributeur 5/2 et 5/3 serie sy5000

Informations techniques


Attributs
Typedistributeur 5/3 centre sous pression 24vcc 1/8
Nombre d’orifices5
Débit441 l/min
144,73 € HT
/ unité
173,68 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours