Références
SMC :VQZ2350-5YO1-Q
Rubix :0338-2493237
Fabricant :00513432
Détails articles : ELECTROVANNE 5/2 ET 5/3 SERIE VQZ
Les électrovannes à montage sur socle de la série VQZ allient commodité, durabilité et performances dans un style de montage plus traditionnel. Les électrovannes à orifice de corps de la série VQZ combinent la flexibilité avec des performances élevées et une longue durée de vie dans un style de corps en ligne.
Points forts
-Fluide : air, gaz inerte
Informations techniques
Attributs
| Type | électrovanne |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
148,06 € HT
/ unité
177,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours