Distributeur pneumatique SMC SV2400-5FU
Électrovanne 5/2 et 5/3 Série SV1000
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :SV2400-5FU
Rubix :0338-2083539
Fabricant :SV2400-5FU
EAN :3618036201079

Résumé technique
| Type | electrodistributeur sv2400-5fu |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Documents
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR SV2400-5FU
La série SV utilise un multi-connecteur au lieu des fils de plomb conventionnels pour le câblage interne des collecteurs. En connectant chaque bloc à un connecteur, les modifications apportées aux stations de collecteurs sont grandement simplifiées. Les collecteurs de type à base de cassette offrent le nec plus ultra en matière de flexibilité. Des sections multiples peuvent être ajoutées à l'aide d'un simple mécanisme de dégagement. Des collecteurs conventionnels de type base à tirant sont également disponibles. L’utilisation de connecteurs à 34 broches permet jusqu’à 16 stations à solénoïde double.
Electrodistributeur 5/2 et 5/3 serie sv2000
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur sv2400-5fu |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Débit | 352 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
148,03 € HT
/ unité
177,64 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h