Distributeur pneumatique Festo VUVS-L30-B52-D-G38-F8-1C1+G
Électrodistributeur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VUVS-L30-B52-D-G38-F8-1C1+G
Rubix :0326-2545901
Fabricant :8059149
EAN :4052568435578

Résumé technique
| Type | électrodistributeur 5/2 bistable |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VUVS-L30-B52-D-G38-F8-1
Électrodistributeur VUVS-L30-B52-D-G38-F8-1C1+G Électrodistributeur VUVS-L30-B52-D-G38-F8-1C1+G Fonction de distributeur: 5/2 bistable; Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343): 2300; Raccord pneumatique 1: G3/8; Mode d'actionnement: électrique
Informations techniques
Attributs
| Type | électrodistributeur 5/2 bistable |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Tension | 24 V |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Débit | 2300 l/min |
| Matière | aluminium |
| Plage de pression | 1,5 à 10 bar |
| Taille de l'orifice | 3/8 |
| Pression mini de service | 1,5 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
180,59 € HT
/ unité
216,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours