Distributeur pneumatique Festo VUVS-L25-M52-AD-N14-F8
Électrodistributeur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VUVS-L25-M52-AD-N14-F8
Rubix :0326-2551451
Fabricant :575552
EAN :4052568377816

Résumé technique
| Type | électrodistributeur 5/2 monostable |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VUVS-L25-M52-AD-N14-F8
Électrodistributeur VUVS-L25-M52-AD-N14-F8 Électrodistributeur VUVS-L25-M52-AD-N14-F8 Fonction de distributeur: 5/2 monostable; Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343): 1300; Raccord pneumatique 1: 1/4 NPT; Mode d'actionnement: électrique
Informations techniques
Attributs
| Type | électrodistributeur 5/2 monostable |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Débit | 1300 l/min |
| Matière | aluminium |
| Plage de pression | 2,5 à 10 bar |
| Taille de l'orifice | 1/4 |
| Pression mini de service | 2,5 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,41 € HT
/ unité
125,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours