Distributeur pneumatique SMC VQZ312-5LO1-C10F-Q

Électrovanne

Voir les informations techniques

Références

SMC :VQZ312-5LO1-C10F-Q
Rubix :0338-2493220
Fabricant :02000310
ELECTROVANNE 3/2 SERIE VQZ

Résumé technique

Typeelectrovanne 3/2 serie vqz
Nombre d’orifices3

Détails articles : ELECTROVANNE 3/2 SERIE VQZ


Les électrovannes à montage sur socle de la série VQZ allient commodité, durabilité et performances dans un style de montage plus traditionnel. Les électrovannes à orifice de corps de la série VQZ combinent la flexibilité avec des performances élevées et une longue durée de vie dans un style de corps en ligne.

Points forts

-Fluide : air, gaz inerte

Informations techniques


Attributs
Typeelectrovanne 3/2 serie vqz
Nombre d’orifices3
108,50 HT
/ unité
130,20 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours