Distributeur pneumatique Festo MEBH-5/3G-D-3-ZSR-C
Electrovanne MEBH-5/3
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MEBH-5/3G-D-3-ZSR-C
Rubix :0326-2575891
Fabricant :184512
EAN :4052568144517

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MEBH-5/3G-D-3-ZSR-C
Électrodistributeur MEBH-5/3G-D-3-ZSR-C avec raccord instantané central Fonction de distributeur=5/3, fermé, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=65 mm, Débit nominal normal=4100 l/min, Pression de service=3 - 10 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | vanne standard iso 5599-1 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Débit | 4100 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
514,76 € HT
/ unité
617,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours