Distributeur pneumatique SMC VP742K-5YO1-04FA
Électrovanne 3/2 Série VP700
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :VP742K-5YO1-04FA
Rubix :0338-2265293
Documents
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2 VP700 VP742K-5YO1-04FA
Capacité de débit élevée : Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Faible consommation d'énergie : 1,8 W (DC).Possibilité d'utilisation en tant que vanne de sélection ou vanne de division.Possibilité de passer d'un modèle normalement fermé à un modèle normalement ouvert. Vide applicable : Jusqu'à -101,2kPa.
Electrodistributeur 3/2 serie vp700
Points forts
La consommation d'énergie est réduite grâce à un circuit d'économie d'énergie
Durée de vie plus longue
Réduction du bruit
Durée de vie plus longue
Réduction du bruit
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur 3/2 vp700 vp742k-5yo1-04fa |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
227,66 € HT
/ unité
273,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours