Distributeur pneumatique SMC SY3520-5MOU-C4-Q

Electrodistributeur 5/2 et 5/3 serie SY3000

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :SY3520-5MOU-C4-Q
Rubix :0338-2252912
DISTRIBUTEUR 5/3 CENTRE SOUS PRESSION 24VCC M5 TUBE 4
Résumé technique
Typeélectrovanne
Nombre d’orifices5
Documents

Détails articles : DISTRIBUTEUR 5/3 CENTRE SOUS PRESSION 24VCC M5 TUBE 4


La série SY offre de plus grandes avances au niveau des performances de la vanne pour offrir une solution rentable à vos besoins. La série offre un débit élevé et une faible consommation électrique, le tout dans une conception compacte. La série SY est disponible avec montage en ligne ou sur embase et les électrovannes peuvent être utilisées individuellement ou sur une barrette.
Electrodistributeur 5/2 et 5/3 serie sy3000

Informations techniques


Attributs
Typeélectrovanne
Nombre d’orifices5
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,19 HT
/ unité
206,63 TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours