Distributeur pneumatique SMC VP742-5DZ1-04F-M-X536

Électrovanne 3/2 Série VP700

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :VP742-5DZ1-04F-M-X536
Rubix :0338-2247549
Fabricant :VP742-5DZ1-04F-M-X536
ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2 VP742-5DZ1-04F-M-X536
Résumé technique
Typeelectrodistributeur 3/2 vp742-5dz1-04f-m-x536
Nombre d’orifices3
Documents

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2 VP742-5DZ1-04F-M-X536


Capacité de débit élevée : Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Faible consommation d'énergie : 1,8 W (DC).Possibilité d'utilisation en tant que vanne de sélection ou vanne de division.Possibilité de passer d'un modèle normalement fermé à un modèle normalement ouvert. Vide applicable : Jusqu'à -101,2kPa.
Electrodistributeur 3/2 serie vp700

Points forts

La consommation d'énergie est réduite grâce à un circuit d'économie d'énergie
Durée de vie plus longue
Réduction du bruit

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur 3/2 vp742-5dz1-04f-m-x536
Nombre d’orifices3
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
539,94 HT
/ unité
647,93 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours