Distributeur pneumatique SMC VP342-5LOU1-02FA
Électrovanne 3/2 série VP300
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :VP342-5LOU1-02FA
Rubix :0338-2252528
Fabricant :VP342-5LOU1-02FA
EAN :3618036565805
Documents
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2 VP300 VP342-5LOU1-02FA
Capacité de haut débit :Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Faible consommation d’énergie : 1,8 W(CC).Utilisation possible en tant que sélecteur de circuit ou valve de séparation.Commutation de la fonction normalement fermé à normalement ouvert. Dépression applicable : Jusqu’à –101,2 kPa.
Electrodistributeur 3/2 serie vp300
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur 3/2 vp300 vp342-5lou1-02fa |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,18 € HT
/ unité
165,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours