Électrovanne Danfoss 032U7120
Électrovanne 2/2 NF servo-commandée, filtre intégré EV220B
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Danfoss :032U7120
Rubix :0247-2003941
Fabricant :032U7120
EAN :5702423009510


Résumé technique
| Type | vanne evsi |
|---|---|
| Type de raccord | 3/4 |
| Matière du corps | laiton |
Documents
Détails articles : EV 2/2NF ASSISTE F3/4 LB/EPDM SANS BOBINE DN20 P16B CDE MANU
Électrovanne servo-commandée, filtre intégré pour protéger le système pilote, amortisseur coup de bélier, réglage du temps de fermeture disponible. Joint EPDM. Agréé : ACS.
Applications
Pour air, eau et gaz.
Informations techniques
Attributs
| Type | vanne evsi |
|---|---|
| Type de raccord | 3/4 |
| Matière du corps | laiton |
| Connexion | g 3/4 (iso 228-1, internal thread) |
| Min. Température d'utilisation | -30 °C |
| Max. Température d'utilisation | 120 °C |
| Pression mini de service | 0,3 bar |
| Pression maxi de service | 16 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
310,49 € HT
/ unité
372,59 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h