Références
Festo :VMPA14-M1H-HS-PI
Rubix :0326-2561865
Fabricant :575979
EAN :4052568261788

Résumé technique
| Type | électrodistributeur 2x3/2 voies monostable |
|---|---|
| Type de raccord | via sous-base |
| Matière du corps | aluminium |
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VM PA14-M1H-H HS-PI
Électrodistributeur VMPA14-M1H-HS-PI Fonction de distributeur=2x3/2 monostable, ouvert/fermé, Mode d'actionnement=électrique, Taille de distributeur=14 mm, Débit nominal normal=520 l/min, Pression de service=-0,9 - 8 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | électrodistributeur 2x3/2 voies monostable |
|---|---|
| Type de raccord | via sous-base |
| Matière du corps | aluminium |
| Tension | 24 V |
| Connexion | montage traversant |
| Max. Température d'utilisation | 50 °C |
| Pression maxi de service | 8 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
186,04 € HT
/ unité
223,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours