Références
Festo :MFH-3-1/2
Rubix :0326-2057636
Fabricant :9857
EAN :4052568002046

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MFH-3-1/2 9857
Électrovanne MFH-3-1/2 Avec commande manuelle, sans bobine ni prise. La bobine et la douille doivent être commandées séparément. Fonction de la vanne=3/2 fermée, monostable, Type d'actionnement=électrique, Débit nominal standard=3700 l/min, Pression de service=1,5 - 8 bar, Structure de la vanne=Siège à clapet
Informations techniques
Attributs
| Type | 3/2 fermé, monostable |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
| Débit | 3700 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
373,03 € HT
/ unité
447,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours