Distributeur pneumatique Festo VOVG-S12-M32U-AH-M5-1H2
Electrodistributeur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VOVG-S12-M32U-AH-M5-1H2
Rubix :0326-2569520
EAN :4052568098285

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VOVG-S12-M32U-AH-M5-1H2
Festo électrovanne vovg-s12-m32u-ah-m5-1h2 560705
Informations techniques
Attributs
| Type | électrovanne |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
| Tension | 24 V |
| Pression maxi de service | 8 bar |
| Débit | 180 l/min |
| Matière | aluminium |
| Plage de pression | 2...8 bar |
| Pression mini de service | 2 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,87 € HT
/ unité
129,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours