Distributeur pneumatique Festo VMEF-SCZ-M52-M-G14
VANNE D'AMORTISSEMENT
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VMEF-SCZ-M52-M-G14
Rubix :0326-2559293
Fabricant :8031327

Résumé technique
| Type | distributeur a poussoir vmef-scz-m52-m-g14 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Détails articles : DISTRIBUTEUR A POUSSOIR VMEF-SCZ-M52-M-G14
VMEF-SCZ-M52-M-G14 vanne d'amortissement
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur a poussoir vmef-scz-m52-m-g14 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Débit | 1200 l/min |
| Plage de pression | -0,95…10 |
| Taille de l'orifice | 1/4 |
| Pression mini de service | 10 bar |
| Min. Température d'utilisation | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
165,66 € HT
/ unité
198,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours