Électrovanne SMC SY5520-5DZ-C8F-Q

Électrovanne SMC à 5 ports

Voir les informations techniques

Références

SMC :SY5520-5DZ-C8F-Q
Rubix :0338-2391567
DISTRIBUTEUR 5/3 CENTRE SOUS PRESSION 24VCC 1/8 TUBE 8

Résumé technique

Typedistributeur 5/3 centre sous pression 24vcc 1/8 tube 8
Type de raccordg
Matière du corpsaluminium
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISTRIBUTEUR 5/3 CENTRE SOUS PRESSION 24VCC 1/8 TUBE 8


SMC a amélioré les performances et la fiabilité de ses produits grâce à la nouvelle conception de la soupape de la série SY. Les SY3000 et SY5000 ont la même largeur de soupape que leurs prédécesseurs, mais le débit a été augmenté jusqu’à 80 %, ce qui permet de réduire la taille de la soupape.

Informations techniques


Attributs
Typedistributeur 5/3 centre sous pression 24vcc 1/8 tube 8
Type de raccordg
Matière du corpsaluminium
Tension24 V
Connexionø8 one-touch fitting
Min. Température d'utilisation-10 °C
Max. Température d'utilisation50 °C
Pression mini de service2 bar
Pression maxi de service7 bar
172,64 € HT
/ unité
207,17 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours