Électrovanne SMC VX210HG
Électrovanne VX2 à commande directe 2/2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :VX210HG
Rubix :0338-2209437
Fabricant :VX210HG
EAN :3618036524949

Résumé technique
| Type | électrovanne 2/2 voies (2 ports) à commande directe, normalement fermée (n.f.) |
|---|---|
| Type de raccord | raccord instantané (one-touch) ø 6 mm |
| Matière du corps | plastique |
Documents
Détails articles : ELECTROVANNE 2/2 A CDE DIRECTE VX210HG
Les applications industrielles, nécessitant une électrovanne 2 voies, disposent désormais d'une meilleure version suite à la commercialisation de la nouvelle électrovanne VX2 améliorée. Développée dans le cadre de notre programme d'amélioration continu des produits, la nouvelle VX2, adaptée à l'air, au vide moyen, à l'eau ou à l'huile, offre désormais des avantages de performance considérables par rapport à l'électrovanne VX21 précédente. Avec sa nouvelle couleur blanc cassé, la série VX2 est 10% plus petite et 30% plus légère comparée à l'ancienne vanne VX21 en partie grâce à son corps en résine et en aluminium, alors qu'elle augmente son débit de 20%. Grâce à son amortissement élastique qui réduit le bruit de la vanne en fonctionnement et grâce à ses raccords instantanés, la VX2 offre une durée de vie améliorée et une puissance apparente réduite ' jusqu'à 20VA.
Ev 2/2 a cde directe serie vx2
Points forts
Compacte et légère.
Applications
Pour air, eau et vide moyen.
Informations techniques
Attributs
| Type | électrovanne 2/2 voies (2 ports) à commande directe, normalement fermée (n.f.) |
|---|---|
| Type de raccord | raccord instantané (one-touch) ø 6 mm |
| Matière du corps | plastique |
| Connexion | one-touch connection ø 6 mm |
| Min. Température d'utilisation | -10 °C |
| Max. Température d'utilisation | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,68 € HT
/ unité
56,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours