Électrovanne SMC IP8000-030-Q
Electro-pneumatic POSITIONER IP8000-030-Q
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :IP8000-030-Q
Rubix :0338-2197991
Fabricant :IP8000-030-Q
EAN :3618036079333

Résumé technique
| Type | positionneur électro-pneumatique |
|---|---|
| Type de raccord | simple / double effet |
| Matière du corps | aluminium |
Détails articles : ELECTRO-PNEUMATIC POSITIONER IP8000-030-Q
Au cours des dernières années, la plupart des ingénieurs s'accordent à dire que les machines sont généralement devenues plus petites, offrant une meilleure fiabilité et une précision accrue. Suite aux demandes de l'industrie pour une précision encore plus grande dans le contrôle des actionneurs linéaires et rotatifs, les équipes de recherche et développement de SMC Pneumatics, les principaux experts mondiaux de l'automatisation, ont une fois de plus livré la solution parfaite – la série IP8000/8100 de positionneurs électropneumatiques. Conçu pour une utilisation en atmosphères non explosives, avec des actionneurs à simple ou double effet, ce positionneur pneumatique commandé électroniquement est également disponible avec une option de sortie de courant permettant la détection de position à distance de l'actionneur. Bien sûr, SMC propose également une version certifiée ATEX de cette nouvelle série. Avec une meilleure visibilité grâce à des manomètres 43% plus grands et une protection d'enveloppe IP65, cette série de positionneurs électropneumatiques utilise les mêmes dimensions de montage que la gamme conventionnelle IP6000 de SMC´s, ce qui en fait une option entièrement interchangeable. Disponibles en modèles à retour par levier (IP8000) ou à retour rotatif (IP8100), ces positionneurs nécessitent un courant d'entrée compris entre 4 – 20Ma DC et une pression d'air de 0.14 à 0.7 MPa. Bien sûr, SMC propose également cette nouvelle série en version certifiée ATEX.
Positionneur
Informations techniques
Attributs
| Type | positionneur électro-pneumatique |
|---|---|
| Type de raccord | simple / double effet |
| Matière du corps | aluminium |
| Tension | 35 V |
| Connexion | air–electric: rc1/4 - g1/2 |
| Max. Température d'utilisation | 80 °C |
| Pression mini de service | 1,4 bar |
| Pression maxi de service | 7 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 390,07 € HT
/ unité
1 668,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours