Électrovanne Festo VOFC-LT-M32C-MC-FG13-F19

Distributeur

Voir les informations techniques

Références

Festo :VOFC-LT-M32C-MC-FG13-F19
Rubix :0326-2561453
Fabricant :4527268
EAN :4052568274924
DISTRIBUTEUR VOFC-LT-M32C-MC-FG13-F19

Résumé technique

Typevofc électrovanne
Type de raccordg1/2
Matière du corpsaluminium
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISTRIBUTEUR VOFC-LT-M32C-MC-FG13-F19


Distributeur VOFC-LT-M32C-MC-FG13-F19 Fonction de distributeur=3/2 monostable, fermé, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=51 mm, Débit nominal normal=738 l/min, Pression de service=2 - 8 bar

Informations techniques


Attributs
Typevofc électrovanne
Type de raccordg1/2
Matière du corpsaluminium
Connexiong1/2
Min. Température d'utilisation-25 °C
Max. Température d'utilisation60 °C
Pression mini de service2 bar
Pression maxi de service8 bar
630,58 € HT
/ unité
756,70 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours