Électrovanne Festo VMPA14-M1H-J-G1/8-PI

Electrodistributeur

Voir les informations techniques

Références

Festo :VMPA14-M1H-J-G1/8-PI
Rubix :0326-2561343
Fabricant :8023542
EAN :4052568278571
ELECTRODISTRIBUTEUR VMPA14-M1H-J-G1/8-PI

Résumé technique

Typevanne pour mpa
Type de raccordg1/8
Matière du corpsaluminium
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VMPA14-M1H-J-G1/8-PI


Électrodistributeur VMPA14-M1H-J-G1/8-PI Fonction de distributeur=5/2 bistable, Mode d'actionnement=électrique, Taille de distributeur=14 mm, Débit nominal normal=590 l/min, Pression de service=3 - 8 bar

Informations techniques


Attributs
Typevanne pour mpa
Type de raccordg1/8
Matière du corpsaluminium
Tension24 V
Connexiong1/8
Min. Température d'utilisation-5 °C
Max. Température d'utilisation50 °C
Pression mini de service3 bar
Pression maxi de service8 bar
300,46 € HT
/ unité
360,55 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours