Électrovanne Asco 43004166

BOBINE ASCO 230VCA SCNBI

Voir les informations techniques
Références
Asco :43004166
Rubix :1203-2072685
Fabricant :43004166
BOBINE TAILLE 22 CLASSE.F 2,5W 24V/DC
Résumé technique
Typebobine taille 22 classe.f 2,5w 24v/dc
Type de raccorddc
Matière du corpsplastique
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BOBINE TAILLE 22 CLASSE.F 2,5W 24V/DC


Taille de la bobine 22 - 50/60 Hz classe F.

Informations techniques


Attributs
Typebobine taille 22 classe.f 2,5w 24v/dc
Type de raccorddc
Matière du corpsplastique
Tension24 V
Connexioniso 4400 / en 175301-803, form a (din 43650, 11 mm industrial norm b)
Max. Température d'utilisation155 °C
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,15 HT
/ unité
54,18 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h