Références
Festo :VMPA14-M1HF-K-PI
Rubix :0326-2562514
Fabricant :578812
EAN :4052568262839

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VM PA14-M1HF- -K-PI
Électrodistributeur VMPA14-M1HF-K-PI Fonction de distributeur=2x3/2 monostable, fermé, Mode d'actionnement=électrique, Taille de distributeur=14 mm, Débit nominal normal=760 l/min, Pression de service=3 - 10 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | vanne vmpa |
|---|---|
| Matière du corps | aluminium |
| Tension | 24 V |
| Pression mini de service | 3 bar |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
231,69 € HT
/ unité
278,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours