Électrovanne Danfoss 032U538302
Vanne solénoïde EV251B
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Danfoss :032U538302
Rubix :9476-2174012
Fabricant :032U538302
EAN :5702428443265

Documents
Détails articles : EV 2/2NF ATTELEE F1' LB/NBR 24VCC DN22 P10B CNA
Pression différentielle 0 - 10 bar. Température fluide de -10° à +90°C. Viscosité 50 cSt max. Fonctionne sous pression différentielle (Delta P = 0 bar). Joint NBR. Vanne livrée complète.
Applications
Pour eau, huile, air comprimé et fluide neutre.
Informations techniques
Attributs
| Type | 2/2 |
|---|---|
| Type de raccord | 1 |
| Matière du corps | laiton |
| Tension | 24 V |
| Connexion | g 1 |
| Min. Température d'utilisation | -10 °C |
| Max. Température d'utilisation | 90 °C |
| Pression mini de service | 0 bar |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
286,95 € HT
/ unité
344,34 € TTC

- Livraison habituellement sous (24) jours
