Références
Festo :VMPA14-M1H-M-G1/8-PI
Rubix :0326-2561342
Fabricant :8023543
EAN :4052568278588

Résumé technique
| Type | vanne pour mpa |
|---|---|
| Type de raccord | g1/8 |
| Matière du corps | aluminium |
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VMPA14-M1H-M-G1/8-PI
Électrodistributeur VMPA14-M1H-M-G1/8-PI Fonction de distributeur=5/2, monostable, Mode d'actionnement=électrique, Taille de distributeur=14 mm, Débit nominal normal=550 l/min, Pression de service=3 - 8 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | vanne pour mpa |
|---|---|
| Type de raccord | g1/8 |
| Matière du corps | aluminium |
| Tension | 24 V |
| Connexion | g1/8 (pneumatic connections, ports 1 to 5) |
| Min. Température d'utilisation | -5 °C |
| Max. Température d'utilisation | 50 °C |
| Pression mini de service | 3 bar |
| Pression maxi de service | 8 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
252,83 € HT
/ unité
303,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours