Électrovanne Aventics R412006264

Série AS2

Voir les informations techniques

Références

Aventics :R412006264
Rubix :J439-2341515
Fabricant :R412006264
DISTRIBUTEUR 3/2 COMMANDE ELEC.

Résumé technique

Typevalve directionnelle
Type de raccordg
Matière du corpsplastique
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISTRIBUTEUR 3/2 COMMANDE ELEC.


Distributeur 3/2 à commande électrique, série AS2-SOV

Points forts

Raccordement d'air comprimé G 1/4
Raccordement de tuyau
Raccordement électrique : Bouchon, M12x1
ATEX en option




Raccord d'air comprimé G 1/4
Raccord de tuyauterie

Informations techniques


Attributs
Typevalve directionnelle
Type de raccordg
Matière du corpsplastique
Connexiong 1/4
Min. Température d'utilisation-10 °C
Max. Température d'utilisation50 °C
Pression mini de service2,5 bar
Pression maxi de service16 bar
147,39 € HT
/ unité
176,87 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (29) jours