Électrovanne Festo VSNC-FTC-M52-MD-G14-FN

Electrodistributeur

Voir les informations techniques

Références

Festo :VSNC-FTC-M52-MD-G14-FN
Rubix :0326-2561846
Fabricant :577277
EAN :4052568262600
ELECTRODISTRIBUTEUR VSNC-FTC-M52-MD-G14-FN

Résumé technique

Typevsnc distributeur standard
Type de raccordg1/4
Matière du corpsaluminium
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VSNC-FTC-M52-MD-G14-FN


Électrodistributeur VSNC-FTC-M52-MD-G14-FN Fonction de distributeur=5/2 ou 3/2, convertible, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=32 mm, Débit nominal normal=800 l/min, Pression de service=2,5 - 8 bar

Informations techniques


Attributs
Typevsnc distributeur standard
Type de raccordg1/4
Matière du corpsaluminium
Connexiong1/4
Min. Température d'utilisation-20 °C
Max. Température d'utilisation60 °C
Pression mini de service2,5 bar
Pression maxi de service8 bar
130,45 € HT
/ unité
156,54 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours