Références
SMC :SY3320-5MOU-M5-Q
Rubix :0338-2252885
EAN :3618036188318

Résumé technique
| Type | électrovanne |
|---|---|
| Type de raccord | plug-in |
| Matière du corps | acier zingué |
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 5/2, 5/3 SY3320-5MOU-M5-Q
SMC a amélioré les performances et la fiabilité de ses produits grâce à la nouvelle conception de la soupape de la série SY. Les SY3000 et SY5000 ont la même largeur de soupape que leurs prédécesseurs, mais le débit a été augmenté jusqu’à 80 %, ce qui permet de réduire la taille de la soupape. Une crépine intégrée dans la soupape pilote empêche les problèmes causés par des matières étrangères. L'utilisation d'un matériau d'étanchéité H-NBR pour la soupape principale et les joints a permis d'améliorer la résistance à l'ozone.
Points forts
Augmentation du débit
La consommation d'énergie est réduite grâce à un circuit d'économie d'énergie
Gain de place/Amélioration de l'opérabilité
La consommation d'énergie est réduite grâce à un circuit d'économie d'énergie
Gain de place/Amélioration de l'opérabilité
Informations techniques
Attributs
| Type | électrovanne |
|---|---|
| Type de raccord | plug-in |
| Matière du corps | acier zingué |
| Tension | 24 V |
| Connexion | wtyk m bez złącza (mo) |
| Min. Température d'utilisation | -10 °C |
| Max. Température d'utilisation | 50 °C |
| Pression mini de service | -1 bar |
| Pression maxi de service | 7 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
170,30 € HT
/ unité
204,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours