Électrovanne Festo VMPA14-M1H-H-S-G1/8-PI

Electrodistributeur

Voir les informations techniques

Références

Festo :VMPA14-M1H-H-S-G1/8-PI
Rubix :0326-2560356
Fabricant :8023568
EAN :4052568278793
ELECTRODISTRIBUTEUR VMPA14-M1H-H-S-G1/8-PI

Résumé technique

Typeélectrovanne
Type de raccordg
Matière du corpsaluminium
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VMPA14-M1H-H-S-G1/8-PI


Électrodistributeur VMPA14-M1H-H-S-G1/8-PI Fonction de distributeur=2x3/2 monostable, ouvert/fermé, Mode d'actionnement=électrique, Taille de distributeur=14 mm, Débit nominal normal=550 l/min, Pression de service=3 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Typeélectrovanne
Type de raccordg
Matière du corpsaluminium
Tension24 V
Connexiong1/8
Min. Température d'utilisation-5 °C
Max. Température d'utilisation50 °C
Pression mini de service3 bar
Pression maxi de service10 bar
300,46 € HT
/ unité
360,55 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours