Électrovanne Festo VMPA14-M1HF-D-PI

Electrodistributeur

Voir les informations techniques

Références

Festo :VMPA14-M1HF-D-PI
Rubix :0326-2562522
Fabricant :578815
EAN :4052568262860
ELECTRODISTRIBUTEUR VM PA14-M1HF- -D-PI

Résumé technique

Typevanne vmpa
Matière du corpsaluminium
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VM PA14-M1HF- -D-PI


Électrodistributeur VMPA14-M1HF-D-PI Fonction de distributeur=2x2/2 monostable, fermé, Mode d'actionnement=électrique, Taille de distributeur=14 mm, Débit nominal normal=720 l/min, Pression de service=3 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Typevanne vmpa
Matière du corpsaluminium
Tension24 V
Min. Température d'utilisation-5 °C
Max. Température d'utilisation60 °C
Pression mini de service3 bar
Pression maxi de service10 bar
231,25 € HT
/ unité
277,50 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours