Références
Camozzi :20-6010-6200
Rubix :3294-2302822
Fabricant :20-6010-6200


Résumé technique
| Type | électrovanne |
|---|---|
| Type de raccord | g1/4 |
| Matière du corps | aluminium |
Détails articles : DISTRIBUTEUR NA54N.15.02
Électrovanne pneumatique 5/2 monostable Camozzi NA54N-15-02 avec raccords NAMUR G1/4. Température 0÷60 °C et pression 2,5÷10 bar.
Informations techniques
Attributs
| Type | électrovanne |
|---|---|
| Type de raccord | g1/4 |
| Matière du corps | aluminium |
| Connexion | g1/4 alimentazione (interfaccia namur) |
| Min. Température d'utilisation | 0 °C |
| Max. Température d'utilisation | 60 °C |
| Pression mini de service | 2,5 bar |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,32 € HT
/ unité
153,98 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h