Références
Festo :VMPA14-M1H-H-PI
Rubix :0326-2564112
Fabricant :573726
EAN :4052568220983

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR V MPA14-M1H-H H-PI
Électrodistributeur VMPA14-M1H-H-PI Fonction de distributeur=2x3/2 monostable, ouvert/fermé, Mode d'actionnement=électrique, Taille de distributeur=14 mm, Débit nominal normal=650 l/min, Pression de service=3 - 10 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | électrovanne |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Tension | 24 V |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Débit | 550 l/min |
| Plage de pression | 3/10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
213,94 € HT
/ unité
256,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours