Références
Festo :MFH-5-1/8-B
Rubix :0326-2057639
Fabricant :19758
EAN :4052568003630

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MFH-5-1/8-B 19758
Électrovanne MFH-5-1/8-B Avec commande manuelle, sans bobine ni prise. La bobine et la douille doivent être commandées séparément. Fonction de la vanne=5/2 monostable, Type d'actionnement=électrique, Débit nominal standard=750 l/min, Pression de service=2 - 10 bar, Structure de conception=Siège à clapet
Informations techniques
Attributs
| Type | vanne tiger 2000 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Débit | 750 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
301,23 € HT
/ unité
361,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h